ASCO

ASCO Magnetventil 3/2 fig. 33212 Serie SCB320B176 Messing/NBR universal Durchlass 3,2 mm 230V AC 1/4" NPT

  • ERIKS:11346357
  • Hersteller:SCB320B176.230/50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
320
Typ
33212
Ausführung
Magnetventil dreiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" NPT
Anschluß Entlüftung(en)
1/4" (8)
Funktion
Universal
Strömrichtung
Direkt wirkend
Spulentype
400425-217
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
16,7 W / 35VA
Einschaltleistung
78 VA
Durchgang
3.2 mm
KVS-Wert
0.21 m³/h
Max. Viskosität
65 mm²/s
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
3.5 bar
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 90 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 50 °C
A
80 mm
B
50 mm
C
30 mm
D
43 mm
E
45 mm
G
36 mm
H
70 mm
Gewicht
0.57 kg