




CHF 311.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 336.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 320 |
Typ | 33211 |
Ausführung | Magnetventil dreiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" NPT |
Anschluß Entlüftung(en) | 1/4" (8) |
Funktion | Normal geöffnet (NO) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Spulentype | SPC 400425-142 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 9 W (heiß) - 11,2 W (kalt) |
Durchgang | 3.2 mm |
KVS-Wert | 0.3 m³/h |
Max. Viskosität | 65 mm²/s |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 4 bar |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Nein |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 90 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 75 °C |