Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 3/2 fig. 33211 Serie SCB320A194 Messing/NBR normal geöffnet Durchlass 2,4 mm 24V AC 1/4" NPT

  • ERIKS:11489179
  • Hersteller:SCB320A194.24/50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 246.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 265.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
320
Typ
33211
Ausführung
Magnetventil dreiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" NPT
Anschluß Entlüftung(en)
1/4" (8)
Funktion
Normal geöffnet (NO)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Spulentype
400425-101
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
10,5 W / 23 VA
Einschaltleistung
55 VA
Durchgang
2.4 mm
KVS-Wert
0.21 m³/h
Max. Viskosität
65 mm²/s
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 90 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 75 °C