Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 3/2 fig. 33210 Serie SCB320A186 Messing/NBR normal geschlossen Durchlass 3,2 mm 24V DC 1/4" NPT

  • ERIKS:11489177
  • Hersteller:SCB320A186.24/DC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
320
Typ
33210
Ausführung
Magnetventil dreiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" NPT
Anschluß Entlüftung(en)
1/4" (8)
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Spulentype
SPC 400425-142
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
9 W (heiß) - 11,2 W (kalt)
Durchgang
3.2 mm
KVS-Wert
0.21 m³/h
Max. Viskosität
65 mm²/s
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
4 bar
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 90 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 75 °C