CHF 158.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 170.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 314 |
Typ | 33020 |
Ausführung | Magnetventil dreiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Anschluß Entlüftung(en) | 1/8" (6) |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Spulentype | SPC 238613-059 |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 10.1 W / 25 VA |
Einschaltleistung | 50 VA |
Durchgang | 2.4 mm |
KVS-Wert | 0.13 m³/h |
Max. Viskosität | 65 mm²/s |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 14 bar |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ja |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -25 °C bis 90 °C |
Umgebungstemperatur | Von -25 °C bis 55 °C |