Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 3/2 fig. 33000 Serie G356C135S1V01FQ Messing/FPM normal geschlossen Durchlass 1,6 mm 24V AC 1/8" BSPP

  • ERIKS:14382624
  • Hersteller:G356C135S1V01FQ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
356C
Typ
33000
Ausführung
Magnetventil dreiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPP(G)
Anschluß Entlüftung(en)
M5
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Spulentype
533534-011
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type B
Mit Stecker
Ja
Leistung
3 W / 4,5 VA
Einschaltleistung
8 VA
Durchgang
1.6 mm
KVS-Wert
0.08 m³/h
Max. Viskosität
40 mm²/s
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Nothandbedienung
Ja
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 130 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 60 °C