




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 356 |
Typ | 33001 |
Ausführung | Magnetventil dreiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/8" BSPP(G) |
Anschluß Entlüftung(en) | M5 |
Funktion | Normal geöffnet (NO) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Spulentype | 400127-197 |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type B |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 4 W / 6 VA |
Einschaltleistung | 12 VA |
Durchgang | 1.6 mm |
KVS-Wert | 0.09 m³/h |
Max. Viskosität | 40 mm²/s |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 8.5 bar |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ja |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 60 °C |