CHF 454.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 490.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 220K |
Typ | 32605K |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/8" BSPP(G) |
Durchgang | 12.7 mm |
KVS-Wert | 3.8 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0.3 bar |
Max. Differenzdruck | 9 bar |
Spulentype | 238813-006 |
Versorgungsspannung | 24V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 10.1 W / 25 VA |
Einschaltleistung | 50 VA |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | PTFE |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Material Membran | PTFE |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von 0 °C bis 177 °C |
Umgebungstemperatur | Von 0 °C bis 60 °C |
DN | DN13 |
Maß | 3/8" |
A | 91 mm |
B | 51 mm |
C | 30 mm |
D | 73 mm |
G | 90 mm |
H | 104 mm |
J | 132 mm |
Gewicht | 9 kg |