Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32605K Serie: E220K403S1T00H8 Messing/PTFE Durchgang: 12.7mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:12644735
  • Hersteller:E220K403S1T00H8
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 454.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 490.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
220K
Typ
32605K
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/8" BSPP(G)
Durchgang
12.7 mm
KVS-Wert
3.8 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.3 bar
Max. Differenzdruck
9 bar
Spulentype
238813-059
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
10.1 W / 25 VA
Einschaltleistung
50 VA
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
PTFE
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
PTFE
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 177 °C
Umgebungstemperatur
Von 0 °C bis 60 °C
DN
DN13
Maß
3/8"
A
91 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
73 mm
G
90 mm
H
104 mm
J
132 mm
Gewicht
9 kg