Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32605 Serie: WPE220-027 Messing/EPDM Durchgang: 28mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:12467091
  • Hersteller:WPE220-027
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'169.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'263.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
220
Typ
32605
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/4" BSPP(G)
Durchgang
28 mm
KVS-Wert
12.8 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.35 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Spulentype
WP
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
10.5 W / 20 VA
Einschaltleistung
44 VA
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
EPDM
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
PTFE
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 184 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 40 °C
DN
DN32