Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32605 Serie: SCE220-031 Messing/EPDM Durchgang: 44mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 2" BSPP(G)

  • ERIKS:11815226
  • Hersteller:SCE220-031
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'318.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'505.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
220
Typ
32605
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
2" BSPP(G)
Durchgang
44 mm
KVS-Wert
37 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.35 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Spulentype
400426-117
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
10.5 W / 20 VA
Einschaltleistung
44 VA
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
EPDM
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
PTFE
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 184 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 40 °C
DN
DN50