Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32601 Serie: SCE210-100 Messing/NBR Durchgang: 44mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 2" BSPP(G)

  • ERIKS:11343590
  • Hersteller:SCE210-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 873.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 944.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
210
Typ
32601
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
2" BSPP(G)
Durchgang
44 mm
KVS-Wert
37 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.35 bar
Max. Differenzdruck
3 bar
Spulentype
400425-142
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
9 W (hot) - 11.2 W (cold)
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 75 °C
DN
DN50