Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32501 Serie: SCB222A005 Messing/PTFE Durchgang: 13mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 3/4" NPT

  • ERIKS:13409763
  • Hersteller:13409763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'205.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'302.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
222
Typ
32501
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" NPT
Durchgang
13 mm
KVS-Wert
6.7 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuertem Kolben
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
9 bar
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
PTFE
Explosionsgeschützt
Nein
DN
DN20