




CHF 318.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 343.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 210 |
Typ | 32400 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/4" BSPP(G) |
Durchgang | 19 mm |
KVS-Wert | 4.7 m³/h |
Funktion | Normal geöffnet (NO) |
Strömrichtung | Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 9 bar |
Spulentype | 400425-118 |
Versorgungsspannung | 115V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 10.5 W / 23 VA |
Einschaltleistung | 5 VA |
Max. Viskosität | 65 mm²/s |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Material Membran | NBR |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 85 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 75 °C |
DN | DN20 |
Maß | 3/4" |
A | 80 mm |
B | 50 mm |
C | 30 mm |
D | 70 mm |
E | 45 mm |
F | 58 mm |
H | 132 mm |
Gewicht | 1 kg |