Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32309 Serie: SCE215B070 Aluminium/NBR Durchgang: 41mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11412593
  • Hersteller:SCE215B070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 808.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 873.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
215
Typ
32309
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/2" BSPP(G)
Durchgang
41 mm
KVS-Wert
30 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
1.8 bar
Spulentype
400525-117
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
15.4 W / 33.6 VA
Einschaltleistung
110 VA
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 75 °C
DN
DN40