CHF 667.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 721.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 215 |
Typ | 32309 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1.1/4" BSPP(G) |
Durchgang | 41 mm |
KVS-Wert | 27 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 1.8 bar |
Spulentype | 400525-117 |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 15.4 W / 33.6 VA |
Einschaltleistung | 110 VA |
Material Gehäuse | Aluminium |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Material Membran | NBR |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -20 °C bis 85 °C |
Umgebungstemperatur | Von -20 °C bis 75 °C |
DN | DN32 |