Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie: SCE222B156 Messing/EPDM Durchgang: 32mm Normal geschlossen (NC) 24V AC 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11815171
  • Hersteller:SCE222B156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'366.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'476.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
222
Typ
32304
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/2" BSPP(G)
Durchgang
32 mm
KVS-Wert
19.3 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
2 bar
Spulentype
400525-101
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
15.4 W / 33.6 VA
Einschaltleistung
110 VA
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
EPDM
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
EPDM
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 130 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 40 °C
DN
DN40