Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32304 Serie: SCE222B093 Messing/EPDM Durchgang: 16mm Normal geschlossen (NC) 24V AC 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:11489069
  • Hersteller:SCE222B093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 389.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 421.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
222
Typ
32304
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/8" BSPP(G)
Durchgang
16 mm
KVS-Wert
2.6 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
3.5 bar
Spulentype
400425-101
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
10.5 W / 23 VA
Einschaltleistung
55 VA
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
EPDM
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
EPDM
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 150 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 40 °C
DN
DN13