Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32300 Serie: SCE210C094V Messing/FPM (FKM) Durchgang: 16mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14979986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 341.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
210
Typ
32300
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Durchgang
16 mm
KVS-Wert
3.4 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
3 bar
Spulentype
400425-142
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
9 W (hot) - 11.2 W (cold)
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material Membran
FPM (FKM)
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 100 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 75 °C
DN
DN15
Maß
1/2"
A
80 mm
B
50 mm
C
30 mm
D
70 mm
E
45 mm
F
58 mm
H
109 mm
Gewicht
0.8 kg