Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32300 Serie: SCE210B156 Messing/NBR Durchgang: 32mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12159941
  • Hersteller:SCE210B156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 639.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 690.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
210
Typ
32300
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/2" BSPP(G)
Durchgang
32 mm
KVS-Wert
19.3 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Vorgesteuert mit zwangsgesteuerter Membran
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
5 bar
Spulentype
400625-242
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
16.8 W (hot) - 23 W (cold)
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -20 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -20 °C bis 50 °C
DN
DN40
Maß
1.1/2"
A
86 mm
B
56 mm
C
33 mm
D
111 mm
E
50 mm
F
99 mm
H
158 mm
Gewicht
2.8 kg