Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32200 Serie: SCG238E018 Messing/NBR Durchgang: 45mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 2" BSPP(G)

  • ERIKS:11489118
  • Hersteller:SCG238E018
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 351.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 379.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
238
Typ
32200
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
2" BSPP(G)
Durchgang
45 mm
KVS-Wert
34 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.5 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Spulentype
511239-002
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
7.5 W (hot) / 9 W (cold)
Max. Viskosität
40 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 50 °C
DN
DN50
Typ
E018
Maß
2"
A
76 mm
B
30 mm
C
110 mm
E
41.5 mm
H
167 mm
J
152 mm
L
157 mm
Gewicht
2.9 kg