Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32200 Serie: SCG238E016 Messing/NBR Durchgang: 30mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1.1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11362660
  • Hersteller:SCG238E016
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
238
Typ
32200
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1.1/4" BSPP(G)
Durchgang
30 mm
KVS-Wert
15 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.5 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Spulentype
511239-009
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
8 W / 14 VA
Einschaltleistung
23 VA
Max. Viskosität
40 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 50 °C
DN
DN32
Typ
E016
Maß
1.1/4"
A
76 mm
B
30 mm
C
81 mm
E
41.5 mm
H
149 mm
J
134 mm
L
113 mm
Gewicht
1.7 kg