CHF 193.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 238 |
Typ | 32200 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/4" BSPP(G) |
Durchgang | 20 mm |
KVS-Wert | 6.6 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0.3 bar |
Max. Differenzdruck | 16 bar |
Spulentype | 400727-185 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 5 W (hot) / 6.9 W (cold) |
Max. Viskosität | 40 mm²/s |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Material Membran | NBR |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 85 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 60 °C |
DN | DN20 |
Typ | D009 |
Maß | 3/4" |
A | 76 mm |
B | 30 mm |
C | 68 mm |
E | 38 mm |
H | 114 mm |
J | 96.5 mm |
L | 95 mm |
Gewicht | 0.8 kg |