Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32200 Serie: SCE238D009 Messing/NBR Durchgang: 20mm Normal geschlossen (NC) 24V AC 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:12160026
  • Hersteller:SCE238D009
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
238
Typ
32200
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/4" BSPP(G)
Durchgang
20 mm
KVS-Wert
6.6 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.3 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
400727-181
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
5 W / 6 VA
Einschaltleistung
10,4 VA
Max. Viskosität
40 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 60 °C
DN
DN20
Typ
D009
Maß
3/4"
A
76 mm
B
30 mm
C
68 mm
E
38 mm
H
114 mm
J
96.5 mm
L
95 mm
Gewicht
0.8 kg