Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32200 Serie: SCE238D007 Messing/NBR Durchgang: 12mm Normal geschlossen (NC) 24V DC 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12160016
  • Hersteller:SCE238D007
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
238
Typ
32200
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Durchgang
12 mm
KVS-Wert
2.4 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.3 bar
Max. Differenzdruck
16 bar
Spulentype
400727-185
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
5 W (hot) / 6.9 W (cold)
Max. Viskosität
40 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 60 °C
DN
DN15
Typ
D006/7
Maß
1/2"
A
76 mm
B
30 mm
C
43 mm
E
38 mm
H
100 mm
J
83 mm
L
62 mm
Gewicht
0.4 kg