Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32200 Serie: SCE238D005 Messing/NBR Durchgang: 25mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1" BSPP(G)

  • ERIKS:11362221
  • Hersteller:SCE238D005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
238
Typ
32200
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1" BSPP(G)
Durchgang
25 mm
KVS-Wert
9.9 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Min. Druckunterschied
0.3 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Spulentype
400127-197
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type B
Mit Stecker
Ja
Leistung
4 W / 6 VA
Einschaltleistung
12 VA
Max. Viskosität
40 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Material Membran
NBR
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 85 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 60 °C
DN
DN25
Typ
D005
Maß
1"
A
60.5 mm
B
22 mm
C
87 mm
E
27.5 mm
H
121 mm
J
104 mm
L
106 mm
Gewicht
1 kg