CHF 193.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 238 |
Typ | 32200 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Durchgang | 15 mm |
KVS-Wert | 4.2 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Indirekt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0.3 bar |
Max. Differenzdruck | 10 bar |
Spulentype | 400127-197 |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type B |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 4 W / 6 VA |
Einschaltleistung | 12 VA |
Max. Viskosität | 40 mm²/s |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Material Membran | NBR |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von -10 °C bis 85 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 60 °C |
DN | DN15 |
Typ | D003 |
Maß | 1/2" |
A | 60.5 mm |
B | 22 mm |
C | 57 mm |
E | 27.5 mm |
H | 100 mm |
J | 83.5 mm |
L | 82 mm |
Gewicht | 0.5 kg |