CHF 312.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 337.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 262/263-CRYOGEEN |
Typ | 32018 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/8" BSPP(G) |
Durchgang | 7.1 mm |
KVS-Wert | 0.76 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 4 bar |
Spulentype | 238613-106 |
Versorgungsspannung | 24V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 17.1 W / 40 VA |
Einschaltleistung | 70 VA |
Max. Viskosität | 65 mm²/s |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | PTFE |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -196 °C bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | Von -40 °C bis 55 °C |
DN | DN13 |
G | 3/8" |
A | 95 mm |
B | 59 mm |
C | 34 mm |
D | 48 mm |
E | 50 mm |
H | 95 mm |
Gewicht | 0.61 kg |