Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32018 Serie: E263K210S1TD0F8 Messing/PTFE Durchgang: 7.1mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 3/8" BSPP(G)

  • ERIKS:13448300
  • Hersteller:E263K210S1TD0F8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 273.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 295.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
262/263-CRYOGEEN
Typ
32018
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
3/8" BSPP(G)
Durchgang
7.1 mm
KVS-Wert
0.76 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
4 bar
Spulentype
238613-159
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
17.1 W / 40 VA
Einschaltleistung
70 VA
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
PTFE
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -196 °C bis 60 °C
Umgebungstemperatur
Von -40 °C bis 55 °C
DN
DN13
G
3/8"
A
95 mm
B
59 mm
C
34 mm
D
48 mm
E
50 mm
H
95 mm
Gewicht
0.61 kg