ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32010 Serie: E262K264S1N00H1 Messing/NBR Durchgang: 2.4mm Normal geöffnet (NO) 24V DC 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:12675170
  • Hersteller:E262K261S1N00H1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 181.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
262K
Typ
32010
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Durchgang
2.4 mm
KVS-Wert
0.18 m³/h
Funktion
Normal geöffnet (NO)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
9 bar
Spulentype
238613-006
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
8.5 W (hot) - 11.6 W (cold)
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -25 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 55 °C
DN
DN10
Maß
1/4"
A
88 mm
B
51 mm
C
30 mm
D
30 mm
E
43 mm
F
65 mm
G
75 mm
H
92 mm
J
17.5 mm
K
15 mm
Gewicht
0.42 kg