




CHF 181.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 262K |
Typ | 32009 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" NPT |
Durchgang | 5.6 mm |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Versorgungsspannung | 24V AC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Max. Viskosität | 65 mm²/s |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Dichtung | EPDM |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Silber |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Nein |