CHF 236.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 255.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 262K |
Typ | 32009 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 3/8" BSPP(G) |
Durchgang | 4 mm |
KVS-Wert | 0.45 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 3.5 bar |
Spulentype | 238613-006 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 8.5 W (hot) - 11.6 W (cold) |
Max. Viskosität | 65 mm²/s |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Silber |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ja |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -25 °C bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | Von -25 °C bis 55 °C |
DN | DN13 |
G | 3/8" |
A | 91 mm |
B | 43 mm |
E | 51 mm |
H | 104 mm |
J | 76 mm |
K | 19 mm |
L | 48 mm |
Gewicht | 0.5 kg |