Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32009 Serie: 8262K086S1N00FL Edelstahl/NBR Durchgang: 2.4mm Normal geschlossen (NC) 24V AC 1/4" NPT

  • ERIKS:11815091
  • Hersteller:8262K086S1N00FL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
262K
Typ
32009
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" NPT
Durchgang
2.4 mm
KVS-Wert
0.18 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
22 bar
Spulentype
238213-006
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
8.1 W / 16 VA
Einschaltleistung
30 VA
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Edelstahl
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Silber
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -25 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 55 °C
DN
DN10
G
1/4"
A
88 mm
B
43 mm
E
51 mm
H
92 mm
J
75 mm
K
15 mm
L
40 mm
Gewicht
0.42 kg