Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32008 Serie: E262K208S1N00F8 Messing/NBR Durchgang: 5.6mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11489154
  • Hersteller:E262K208S1N00F8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
262K
Typ
32008
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Durchgang
5.6 mm
KVS-Wert
0.63 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
6.5 bar
Spulentype
238613-059
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
10.1 W / 25 VA
Einschaltleistung
50 VA
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -25 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 55 °C
DN
DN10
Typ
E262K208-
Maß
1/4"
A
95 mm
B
50 mm
E
57 mm
H
96 mm
J
78 mm
K
22 mm
L
40 mm
Gewicht
0.6 kg