CHF 139.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 262K |
Typ | 32008 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/4" BSPP(G) |
Durchgang | 3.2 mm |
KVS-Wert | 0.45 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 12 bar |
Spulentype | 238213-006 |
Versorgungsspannung | 24V AC |
Frequenz | 50Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 8.1 W / 16 VA |
Einschaltleistung | 30 VA |
Max. Viskosität | 65 mm²/s |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | NBR |
Material Spulegehäuse | Epoxid |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Nothandbedienung | Ohne |
Explosionsgeschützt | Nein |
SIL zertifiziert | Nein |
Mediumtemperatur | Von -25 °C bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | Von -25 °C bis 55 °C |
DN | DN10 |
Typ | E262K022- |
Maß | 1/4" |
A | 88 mm |
B | 43 mm |
E | 51 mm |
H | 92 mm |
J | 75 mm |
K | 22 mm |
L | 40 mm |
Gewicht | 0.42 kg |