Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32008 Serie: E262K013S1N00F8 Messing/NBR Durchgang: 5.6mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:11354496
  • Hersteller:E262K013S1N00F8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
262K
Typ
32008
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Durchgang
5.6 mm
KVS-Wert
0.63 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
3.5 bar
Spulentype
238213-059
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
8.1 W / 16 VA
Einschaltleistung
30 VA
Max. Viskosität
65 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
Epoxid
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ohne
Explosionsgeschützt
Nein
SIL zertifiziert
Nein
Mediumtemperatur
Von -25 °C bis 80 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis 55 °C
DN
DN10
Typ
E262K013-
Maß
1/4"
A
88 mm
B
43 mm
E
51 mm
H
92 mm
J
75 mm
K
22 mm
L
40 mm
Gewicht
0.42 kg