Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32003 Serie: G256C147S1V01FQ Edelstahl/FPM (FKM) Durchgang: 2.4mm Normal geschlossen (NC) 24V AC 1/8" BSPP(G)

  • ERIKS:14335152
  • Hersteller:G256C147S1V01FQ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
256C
Typ
32003
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPP(G)
Durchgang
2.4 mm
KVS-Wert
0.14 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
13 bar
Spulentype
533593-011
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
3 W / 4.5 VA
Max. Viskosität
40 mm²/s
Material Gehäuse
Edelstahl
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
PPS
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 130 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 60 °C
DN
DN08