CHF 91.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 256C |
Typ | 32003 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/8" BSPP(G) |
Durchgang | 1.6 mm |
KVS-Wert | 0.08 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 30 bar |
Spulentype | 533593-011 |
Versorgungsspannung | 24V AC |
Frequenz | 50/60Hz |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 3 W / 4.5 VA |
Max. Viskosität | 40 mm²/s |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Spulegehäuse | PPS |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Nothandbedienung | Ja |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von 0 °C bis 130 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 60 °C |
DN | DN08 |