Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Typ: 32000 Serie: G256C137S1V01FH Messing/FPM (FKM) Durchgang: 2.4mm Normal geschlossen (NC) 230V AC 1/8" BSPP(G)

  • ERIKS:14335132
  • Hersteller:G256C137S1V01FH
Image 1
Kompaktes direktgesteuertes Ventil mit vielen möglichkeiten bezüglich den Durchgang und maximalen Druck.
Erhältlich mit verschiedenen Dichtungen, geeignet für ein breites Anwendungsspektrum an Betreibstemperaturen und für viele Medien.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
256C
Typ
32000
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/8" BSPP(G)
Durchgang
2.4 mm
KVS-Wert
0.14 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Max. Differenzdruck
13 bar
Spulentype
533534-003
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Stecker
Ja
Leistung
3 W / 4.5 VA
Max. Viskosität
40 mm²/s
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
FPM (FKM)
Material Spulegehäuse
PPS
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
Von 0 °C bis 130 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 60 °C
DN
DN08