CHF 49.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | 256C |
Typ | 32000 |
Ausführung | Magnetventil zweiwege |
Prozessanschluss | Innengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/8" BSPP(G) |
Durchgang | 1.2 mm |
KVS-Wert | 0.051 m³/h |
Funktion | Normal geschlossen (NC) |
Strömrichtung | Direkt wirkend |
Min. Druckunterschied | 0 bar |
Max. Differenzdruck | 20 bar |
Spulentype | 533534-001 |
Versorgungsspannung | 24V DC |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Stecker | Ja |
Leistung | 3.5 W |
Max. Viskosität | 40 mm²/s |
Material Gehäuse | Messing |
Dichtung | FPM (FKM) |
Material Spulegehäuse | PPS |
Material kurzschlussring | Kupfer |
Einschaltdauer | 100 % |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Nothandbedienung | Ja |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | Von 0 °C bis 130 °C |
Umgebungstemperatur | Von -10 °C bis 60 °C |
DN | DN08 |