Eriks
ASCO

ASCO Magnetventil 2/2 Explosionsgeschützt Typ: 32000 Serie: SCG256B402VMS Messing/FPM (FKM) Durchgang: 1.6mm Normal geschlossen (NC) 24V AC 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13415941
  • Hersteller:SCG256B402VMS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
256
Typ
32000
Ausführung
Magnetventil zweiwege
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Durchgang
1.6 mm
KVS-Wert
0.08 m³/h
Funktion
Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung
Direkt wirkend
Min. Druckunterschied
0 bar
Spulentype
SPC22 35008
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50/60Hz
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type B
Mit Stecker
Ja
Leistung
4 W
Material Gehäuse
Messing
Dichtung
FPM (FKM)
Material kurzschlussring
Kupfer
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Ja
Mediumtemperatur
Von -10 °C bis 100 °C
Umgebungstemperatur
Von -10 °C bis 60 °C
DN
DN10
A
57.5 mm
B
27.5 mm
C
16.5 mm
D
40 mm
E
22 mm
F
29 mm
G
48 mm
H
57 mm
J
76 mm
Gewicht
0.18 kg