Eriks
ASCO

ASCO Magnetspule Typ: 35360 Serie: MXX-238613-006 Versorgungsspannung: 24V AC 50Hz

  • ERIKS:13488890
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
MXX
Typ
35360
Ausführung
Magnetspule
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz
Dauer leistung
10.1 W