ASCO

ASCO Magnetspule fig. 35350 Serie M6/238213-006 8,1W 24V AC

  • ERIKS:13488889
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
M6
Typ
35350
Ausführung
Magnetspule
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz