ASCO

ASCO Magnetspule fig. 35050 Serie M12/400525-101 15,4W 24V AC

  • ERIKS:11897627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
M12
Typ
35050
Ausführung
Magnetspule
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz