ASCO

ASCO Magnetspule fig. 35035 Serie MMX/400426-217 16,7W 230V AC

  • ERIKS:12319322
  • Hersteller:400426-217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
MXX
Typ
35035
Ausführung
Magnetspule
Versorgungsspannung
230V AC
Frequenz
50Hz