ASCO

ASCO Magnetspule Fig. 35034 Serie MMX/400426-101 10,5W 24V AC

  • ERIKS:11397031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
MXX
Typ
35034
Ausführung
Magnetspule
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz