Eriks
ASCO

ASCO Magnetspule fig. 35030 Serie MXX/400425-101 10,5W 24V AC

  • ERIKS:11529915
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
MXX
Typ
35030
Ausführung
Magnetspule
Versorgungsspannung
24V AC
Frequenz
50Hz