ASCO

ASCO Magnetspule fig. 35021 Serie M6/400325-242 9,5W 24V DC

  • ERIKS:11463770
  • Hersteller:400325-242
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
M6
Typ
35021
Ausführung
Magnetspule
Versorgungsspannung
24V DC