CHF 66.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.00 | - |
5+ | CHF 51.40 | 22.12% |
10+ | CHF 46.20 | 30.00% |
15+ | CHF 42.00 | 36.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASCO |
Serie | M6 |
Typ | 35020 |
Ausführung | Magnetspule |
Versorgungsspannung | 230V AC |
Frequenz | 50Hz |