Eriks
ASCO

ASCO Absperrventil schrägsitz Typ 31100 Serie E290D3450SA0000 (E290B081) Edelstahl/PTFE Anströmung über dem Kegel pneumatisch Typ D63 federschliessend PN16 1" BSPP

  • ERIKS:11815045
  • Hersteller:E290B081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 397.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 429.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASCO
Serie
290D
Typ
31100
Funktion
Zweiwegeventil
Bauform
Freistrom
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Prozessanschluss
Innengewinde
Größe Prozessanschluss
1" (25)
Anschluss Größe
1" BSPP (25)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
90 mm
Kegelform
Fester Kegel
Kv-Wert
18.4 m³/h
Schließdruck
10 bar
Strömrichtung
Druck über dem Ventil
Antrieb
D63
Typ Antriebs
Pneumatischer Kolben
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Durchmesser pneumatischer Antrieb
63
Steuerdruck
(Variabel) - 10 bar
Luftanschluss
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)
Standanzeige
Ja
Spindeldichtung
Dachmanchette
Material Spindeldichtung primär
PTFE/FPM
Material Kegeldichtung
PTFE
Material Kegel
316L
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
316L
Material Deckeldichtung
PTFE
Material Bedienelement
PA
Explosionsgeschützt
Nein
Max. Viskosität
800 mm²/s
Mediumtemperatur
von -10 bis 184 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 60 °C